Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHF1
Cod. Produttore
HF1
Cod. EAN
8016692554358

Informazioni di prodotto

Pinza per capicorda sezione 0,5mm² utensile di compressione [HF1]
Altezza: 18,3 mm. Larghezza: 73 mm. Lunghezza: 234,5 mm.

lunghezza

235 mm

gamma AWG

20 12

adatto per

capicorda e connettori

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0.5 mm² 4 mm²

stampo per pressatura

intaglio

esecuzione/azionamento

meccanico

Produttore

Pinza per capicorda sezione 0,5mm² utensile di compressione

(pz.)