Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Offerta

Ventilatore da soffitto Nordik Evolution R90/36 bianco

Codice Prodotto: 0000061750

Vortice 61750
Ventilatore da soffitto Nordik Evolution R90/36 bianco
Diametro nominale pale: 900 mm
Coperchi motore superiore e inferiore in ABS termoresistente ed anti UV colore bianco.
Calotte copri collegamenti elettrici poste all’estremità dell’asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
3 pale in lamiera di acciaio verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio bianca.
Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali).

Disponibilità: Disponibile

Prezzo di listino: 96,11 €

Prezzo Speciale Iva Inclusa: 91,38 € Iva Esclusa: 74,90 €

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Descrizione prodotto

Dettagli

Portata massima 11.592 m³/h. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali: con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 o con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU VR61750
Peso 7.5 Kg
Produttore VORTICE ELETTROSOCIALI SPA
Serie No

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Tag prodotto

Tag prodotto

Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

I Più Venduti