Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Videocitofono 2 Fili Vivavoce a colori CLASSE 300

Codice Prodotto: 344642

  • Schermo: LCD 7" a colori
  • N° fili: 2
  • Altezza: 162 mm
  • Larghezza: 194 mm
  • Profondità: 22 mm
  • Serie IT: Classe 300



  • Disponibilità: Disponibile

    Iva Inclusa: 381,86 € Iva Esclusa: 313,00 €
    BTICINO SPA

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Descrizione prodotto

    Dettagli

    Videocitofono Bticino 2 fili, con schermo LCD 7" a colori, con vivavoce.
    E’ dotato di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione del posto esterno/ciclamento telecamere e tasto preferiti.
    Guida tattile per accesso facilitato ai tasti capacitivi di comando serratura e connessione vivavoce.
    Questo videocitofono è compreso di Led di segnalazione per: esclusione chiamata e presenza messaggi da centralino di portineria e note

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU BTI344642
    Peso 0.716 Kg
    Produttore BTICINO SPA
    Serie No

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Tag prodotto

    Tag prodotto

    Usa gli spazi per tag separati. Usa apostrofi singoli (') per frasi.

    I Più Venduti