Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Videocitofono 2 Fili vivavoce a colori per installazione da parete o da tavolo Classe 100

Codice Prodotto: 344502

Bticino 344502
Moderno videocitofono 2 Fili vivavoce a colori
Serie CLASSE 100
Tipo impianto Sistema 2 FILI
Tipo montaggio: Fuori muro / tavolo
Colore bianco
Solo 10 rimasti

Disponibilità: Disponibile

Prezzo per 1 Pz.

Iva inclusa: 186,46 € Iva esclusa: 152,84 €
BTICINO SPA

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

E' dotato di 4 tasti per: apertura serratura, connessione vivavoce, comando accensione luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Regolazioni indipendenti per volume suoneria, volume altoparlante, colore e luminosità del display. Misure: Altezza 140 mm Larghezza 140 mm Profondità 27 mm

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU BTI344502
Peso 0.474 Kg
Produttore BTICINO SPA

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti