Raccordi e Capicorda elettrici

I capicorda elettrici sono degli elementi elettrici che vengono tipicamente utilizzati per i collegamenti di cavi elettrici nella realizzazione di impianti. Il loro utilizzo infatti semplifica in modo significativo il cablaggio e la sostituzione di elementi danneggiati.

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Raccordi e Capicorda elettrici

Filtri

Disponibilità (1.277)
Serie (1.248)
materiale (944)
colore dell’isolamento (807)
superficie (757)
misura filettatura di collegamento metrica (735)
forma della flangia (672)
sezione nominale (492)
isolamento (489)
per connessioni resistenti alla trazione (467)
forma della bussola (464)
secondo DIN (412)
gamma AWG (407)

Trovati 1.277 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

RACCORDO IS FA PR-SP 125A

Cod. Rexel: PL472968
Cod. Produttore: 472968
Cod. EAN: 8014950408085

RACCORDO F5 MET PR-SP 125A

Cod. Rexel: PL472948
Cod. Produttore: 472948
Cod. EAN: 8014950408061

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 0.5 mm² bianco (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225001
Cod. Produttore: BIZ225001
Cod. EAN: 3700420331063

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 0.75 mm² blu (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225002
Cod. Produttore: BIZ225002
Cod. EAN: 3700420331070

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1 mm² rosso (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225003
Cod. Produttore: BIZ225003
Cod. EAN: 3700420331087

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1.5 mm² nero (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225004
Cod. Produttore: BIZ225004
Cod. EAN: 3700420331094

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 2.5 mm² grigio (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225005
Cod. Produttore: BIZ225005
Cod. EAN: 3700420331100

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 4 mm² arancione (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225006
Cod. Produttore: BIZ225006
Cod. EAN: 3700420331117

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 6 mm² verde (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225007
Cod. Produttore: BIZ225007
Cod. EAN: 3700420331124

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 10 mm² marrone (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225008
Cod. Produttore: BIZ225008
Cod. EAN: 3700420331131

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 16 mm² bianco (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225009
Cod. Produttore: BIZ225009
Cod. EAN: 3700420331148

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 25 mm² nero (x 50)

Cod. Rexel: BLBIZ225010
Cod. Produttore: BIZ225010
Cod. EAN: 3700420331155

Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 0.75 mm² blu (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225050
Cod. Produttore: BIZ225050
Cod. EAN: 3700420331162

Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 1 mm² rosso (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225051
Cod. Produttore: BIZ225051
Cod. EAN: 3700420331179

Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 1.5 mm² nero (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225052
Cod. Produttore: BIZ225052
Cod. EAN: 3700420331186

Terminale a tubetto con collare a doppio invito 2 x 2.5 mm² grigio (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ225053
Cod. Produttore: BIZ225053
Cod. EAN: 3700420331193

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 0.5 mm² bianco (x 500)

Cod. Rexel: BLBIZ225101
Cod. Produttore: BIZ225101
Cod. EAN: 3700420331209

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 0.75 mm² blu (x 500)

Cod. Rexel: BLBIZ225102
Cod. Produttore: BIZ225102
Cod. EAN: 3700420331216

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1 mm² rosso (x 500)

Cod. Rexel: BLBIZ225103
Cod. Produttore: BIZ225103
Cod. EAN: 3700420331223

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 1.5 mm² nero (x 500)

Cod. Rexel: BLBIZ225104
Cod. Produttore: BIZ225104
Cod. EAN: 3700420331230

Terminale a tubetto con collare ad invito singolo 2.5 mm² grigio (x 500)

Cod. Rexel: BLBIZ225105
Cod. Produttore: BIZ225105
Cod. EAN: 3700420331247

Capocorda preisolato rotondo 0.5-1.5 mm² M3 rosso (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ230000
Cod. Produttore: BIZ230000
Cod. EAN: 3701395130255

Capocorda preisolato rotondo 0.5-1.5 mm² M4 rosso (x 100)
€ 11,23

Cod. Rexel: BLBIZ230001
Cod. Produttore: BIZ230001
Cod. EAN: 3700420331254

Capocorda a occhiello rotondo 0.5-1.5 mm² M5 rosso (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ230002
Cod. Produttore: BIZ230002
Cod. EAN: 3700420331261

Capocorda preisolato rotondo 0.5-1.5 mm² M6 rosso (x 100)

Cod. Rexel: BLBIZ230003
Cod. Produttore: BIZ230003
Cod. EAN: 3700420331278

1 2 3 ... 52 »

Capicorda cosa sono 

Il capocorda si presenta come una aletta metallica che unisce un cavo o un filo a un altro elemento come un altro cavo o un dispositivo. Questo per fornirgli la giusta alimentazione. L’aletta tipicamente è coperta da un materiale plastico isolante. Questi vengono applicati quando non è possibile fare un collegamento stabile. Il loro vantaggio è la facilità di applicazione. Se infatti si dovesse verificare un guasto, questi sarebbero sostituibili facilmente. 


Capicorda a cosa servono

I capicorda, come accennato, servono a collegare i cavi ad altri cavi, apparecchi elettrici o meccanismi.  


Capicorda tipologie

Esistono diverse tipologie di capocorda: alluminio, ottone e rame sono solo alcuni dei materiali con cui vengono realizzati. Il materiale di impiego varia molto a secondo dell’utilizzo di cui se ne fa. Sostanzialmente le diverse tipologie di capocorda differiscono per forma, isolamento e dimensione. La forma può essere: a U o a forcella, a O o anello chiuso e a perno. La forma a U viene impiegata per raccordare un cavo ad un terminale fissato con una vite. La forma a O viene impiegata per raccordare ad un terminale imbullonato e la forma a perno per raccordare terminali a perno. La presenza o meno del materiale isolante dipende invece dal tipo di circuito in cui il capocorda viene installato. Se ad esempio nel circuito è presente della tensione, allora sarà necessario usare un capocorda che presenta un materiale isolante al suo interno. 


Acquista online sul sito

Scopri la diversa gamma di capicorda disponibile sul catalogo di materiale elettrico di rexel.it: Cembre e Panduit sono solo alcune delle marche che trattiamo nel nostro catalogo online.