Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44617
Cod. Produttore
GW44617
Cod. EAN
8011564014251

Informazioni di prodotto

PIASTRA DI FONDO CON VITI DI FISSAGGIO AUTOFILETTANTI - PER CASSETTE 300X220 - IN LAMIERA ZINCATA
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

Produttore

Piastra di fondo con viti di fissaggio autofilettanti per cassette 300x220

(pz.)