Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04842
Cod. Produttore
B04842
Cod. EAN
8015892048421

Informazioni di prodotto

IP56 02 VM CAS.PAR. 120X80X50

Documentazione tecnica

IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

lunghezza

120 mm

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

inserimento dal retro

larghezza

80 mm

senza alogeni

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

profondità

50 mm

materiale

plastica

coperchio

non trasparente

grado di protezione (IP)

IP56

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO

(pz.)