Fascette Cablaggio

Le fascette per il cablaggio sono un sistema di fissaggio applicato a cavi e fili elettrici, che vengono impiegate per l’appunto nei cablaggi degli impianti elettrici.
Esistono diverse tipologie di fascette per il cablaggio a seconda delle diverse esigenze applicative. In commercio troviamo: fascette di cablaggio a dentatura interna ed esterna, fascette di cablaggio senza dentatura, fascette di cablaggio riapribili, fascette di cablaggio in acciaio inox e fascette di cablaggio con elementi di fissaggio.

 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Fascette Cablaggio

Filtri

Disponibilità (231)
Serie (231)
materiale (159)
colore (158)
senza alogeni (136)
qualità del materiale (129)
esecuzione (122)
temperatura d’esercizio (118)
omologazione UL (114)
tipo di fissaggio (106)
trasparente (89)
superficie (85)
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 (84)

Trovati 231 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

1015 6 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U

Cod. Rexel: CP1009036
Cod. Produttore: 1009036
Cod. EAN: 4012195007517

822 16 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD

Cod. Rexel: CP1014099
Cod. Produttore: 1014099
Cod. EAN: 4012195013877

822 25 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD

Cod. Rexel: CP1014501
Cod. Produttore: 1014501
Cod. EAN: 4012195567011

823 59.3 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A

Cod. Rexel: CP1015486
Cod. Produttore: 1015486
Cod. EAN: 4012195015611

823 50 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A D

Cod. Rexel: CP1015500
Cod. Produttore: 1015500
Cod. EAN: 4012195567851

O-RING   1-1/4 NPT ACC.INOX 316 + B

Cod. Rexel: TB5265
Cod. Produttore: 5265
Cod. EAN: 5414363075547

SHRINK-KON TRECCIA NERA  12MM 50M P

Cod. Rexel: TBCPS12B-50
Cod. Produttore: CPS12B-50
Cod. EAN: 5414363103240

BIND-IT GUAINA APERTA D.13MM 50M

Cod. Rexel: TBCPS13W-50-EU
Cod. Produttore: CPS13W-50-EU
Cod. EAN: 5414363609612

SHRINK-KON TRECCIA GRIGIA  15MM 50M

Cod. Rexel: TBCPS15B-50
Cod. Produttore: CPS15B-50
Cod. EAN: 5414363103295

SHRINK-KON TTRECCIA NERA  20MM 25M

Cod. Rexel: TBCPS20B-25
Cod. Produttore: CPS20B-25
Cod. EAN: 5414363103325

SHRINK-KON TRECCIA GRIGIA  30MM 25M

Cod. Rexel: TBCPS30B-25
Cod. Produttore: CPS30B-25
Cod. EAN: 5414363103394

SHRINK-KON TRECCIA NERA  40MM 25M P

Cod. Rexel: TBCPS40B-25
Cod. Produttore: CPS40B-25
Cod. EAN: 5414363103479

SPINA A MURO PA11/12

Cod. Rexel: TBCT-5359
Cod. Produttore: CT-5359
Cod. EAN: 5414363119340

COL-TY FASC. POLYEST NERO UV 9X360M

Cod. Rexel: TBCTP-9-360-0-C
Cod. Produttore: CTP-9-360-0-C
Cod. EAN: 5415022122640

TIRAFASCETTE 4.8-7.6 MM

Cod. Rexel: TBERG120
Cod. Produttore: ERG120
Cod. EAN: 5414363170990

CLIP PER CAVO PIATTO PVC 27X25,4MM

Cod. Rexel: TBFRPV-1000-8-D
Cod. Produttore: FRPV-1000-8-D
Cod. EAN: 5414363022336

S-KON 2 1  3.2MM BAR.1.22M POL.VE/G

Cod. Rexel: TBGYS125-E-A
Cod. Produttore: GYS125-E-A
Cod. EAN: 5414363103837

S-KON 2 1  4.8MM BAR.1.22M POL.VE/G

Cod. Rexel: TBGYS187-E-A
Cod. Produttore: GYS187-E-A
Cod. EAN: 5414363103868

S-KON 2 1 6.4MM SCATOLA DA  7.50M P

Cod. Rexel: TBGYS250-E-D
Cod. Produttore: GYS250-E-D
Cod. EAN: 5414363103899

S-KON 2 1  25.4MM SCATOLA DA 3.3M P

Cod. Rexel: TBHSB1000
Cod. Produttore: HSB1000
Cod. EAN: 5414363104001

S-KON 2 1  25.4MM SCATOLA DA 3.3M P

Cod. Rexel: TBHSB1000-6
Cod. Produttore: HSB1000-6
Cod. EAN: 5414363104049

S-KON 2 1  4.7MM SCATOLA DA 9.5M PO

Cod. Rexel: TBHSB187
Cod. Produttore: HSB187
Cod. EAN: 5414363104148

S-KON 2 1  6.4MM SCATOLA DA 7.5M PO

Cod. Rexel: TBHSB250
Cod. Produttore: HSB250
Cod. EAN: 5414363076896

S-KON 2 1  6.4MM SCATOLA DA 7.5M PO

Cod. Rexel: TBHSB250-2
Cod. Produttore: HSB250-2
Cod. EAN: 5414363104216

S-KON 2 1  6.4MM SCATOLA DA 7.5M PO

Cod. Rexel: TBHSB250-6
Cod. Produttore: HSB250-6
Cod. EAN: 5414363104247

1 2 3 ... 10 »

A cosa servono le fascette

Le fascette per il cablaggio vengono impiegate per l’appunto nel cablaggio per fissare/vincolare i cavi elettrici o per organizzarli. 
 

Le misure delle fascette

Sul mercato esistono diverse misure e dimensioni di fascette. Le lunghezze possono andare dai 100 mm sino ai 450 mm e oltre. Anche le dimensioni possono variare, per tale motivo è sempre bene sceglierle in adeguamento alla misura del cavo che si vuole andare a stringere o comunque considerare le dimensioni delle componenti dell’impianto che devono essere unite. In commercio possiamo trovare fascette con larghezze che vanno dai 2,5 mm e fino a 8 mm. Certamente ogni casa produttrice possiede le proprie caratteristiche e pertanto le misure saranno diverse fra le diverse proposte di prodotto del mercato.