La torretta a pavimento

Le torrette a pavimento sono apparecchi utili a creare prese elettriche per l’appunto a pavimento per ambienti interni come uffici, centri commerciali, musei e aeroporti ovvero ambienti che necessitano un numero maggiore di punti presa. 
Queste, proprio per la loro progettazione, rendono l’ambiente più sicuro. All’interno delle scatole e/o torrette si diramano i conduttori collegati alle prese e ai punti luce degli impianti elettrici. Questo consente di raccogliere in modo ordinato e sicuro le diverse utenze. 
Solitamente presentano un coperchio sigillato, garantendo quindi una protezione IP66 volta a proteggere l’apparecchio da acqua e umidità.

Scatole di derivazione

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi

Categoria Scatole e Torrette da Pavimento

Filtri

Disponibilità (201)
Serie (200)
materiale (156)
colore (153)
grado di protezione (IP) (125)
superficie (118)
senza alogeni (112)
qualità del materiale (112)
resistenza agli urti (112)
larghezza (108)
numero RAL (87)
altezza (86)
tipo di fissaggio (85)

Trovati 201 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

Torretta espansione verticale bianco TOR-V
€ 40,19

Cod. Rexel: BOB02092
Cod. Produttore: B02092
Cod. EAN: 8015892020922

SCATOLA DA INSTALLAZIONE A PLAFONE

Cod. Rexel: LE048875
Cod. Produttore: 048875
Cod. EAN: 3245060488758

INTERLINK - PLACCA CURVA 2P RESINA

Cod. Rexel: BTIW11119
Cod. Produttore: W11119
Cod. EAN: 8012199366104

INTERLINK - PLACCA CURVA 2P RESIN L

Cod. Rexel: BTIW11119GR
Cod. Produttore: W11119GR
Cod. EAN: 8012199554174

INTERLINK - PLACCA CURVA 2P RESIN L

Cod. Rexel: BTIW11119TH
Cod. Produttore: W11119TH
Cod. EAN: 8012199492919

INTERLINK - PLACCA CURVA 4P RESINA

Cod. Rexel: BTIW11120
Cod. Produttore: W11120
Cod. EAN: 8012199366135

INTERLINK - PLACCA CURVA 4P RESIN L

Cod. Rexel: BTIW11120GR
Cod. Produttore: W11120GR
Cod. EAN: 8012199554181

Interlink - Placca Curva 4P Resin L Bticino Spa

Cod. Rexel: BTIW11120TH
Cod. Produttore: W11120TH
Cod. EAN: 8012199492926

SOTTOPAVIMENTO - SCATOLA DERIVAZ PE

Cod. Rexel: BTI10216B
Cod. Produttore: 10216B
Cod. EAN: 8012199115665

SOTTOPAVIMENTO - ELEMENTO A 4 INGRE

Cod. Rexel: BTI10226BS
Cod. Produttore: 10226BS
Cod. EAN: 8012199115726

SOTTOPAVIMENTO - BOCCHETTONE + BASE

Cod. Rexel: BTI10232
Cod. Produttore: 10232
Cod. EAN: 8012199170220

SOTTOPAVIMENTO - BOCCHETTONE + BASE

Cod. Rexel: BTI10233
Cod. Produttore: 10233
Cod. EAN: 8012199170251

SOTTOPAVIMENTO - MANICOTTO PER BOCC

Cod. Rexel: BTI10235
Cod. Produttore: 10235
Cod. EAN: 8012199115931

SOTTOPAVIMENTO - FIANCO PER IMBOCCO

Cod. Rexel: BTI10242
Cod. Produttore: 10242
Cod. EAN: 8012199115979

1 2 3 ... 9 »

Tipologie di torrette a pavimento

Nel mercato sono presenti diverse tipologie di torrette a pavimento. Tra le più diffuse troviamo:

  • Torretta da incasso a pavimento: la torretta da incasso o meglio nota come scatola da incasso è per l’appunto la scatola utilizzata per le installazioni di torrette a scomparsa. Tipicamente sono in lamiera zincata e possono ospitare in base alla loro grandezza un diverso numero di moduli. 
  • Torretta elettrica a pavimento: questa permette l’installazione a pavimento di prese di corrente e prese dati. Queste sono alte tipicamente sui 20 cm e ospitano i frutti. 
  • Torretta pavimento a scomparsa: questa viene installate direttamente all’interno della pavimentazione. Il coperchio accessibile all’esterno e quindi sulla superficie del pavimento è solitamente totalmente reversibile e in grado di sopportare grandi carichi. Per questo tipo di soluzione può essere presente un coperchio con mattonella in grado di alloggiare una finitura del pavimento analoga a quella presente. Queste presentano infine una chiusura manuale e di sicurezza. 

Scopri le torrette a pavimento a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di torrette a pavimento delle migliori marche: Vimar, Abb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.