Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKTL932
Cod. Produttore
TL932
Cod. EAN
0095969106931

Informazioni di prodotto

Fluke TL932 Cavi di prolunga R+N (90cm)
Fluke TL932 Cavi di collegamento (90 cm) prodotto professionale per installatori elettrici.

tecnica di innesto

4 mm

cavo di misura

connettore di cavi di misura

capacità di carico corrente

8 A

materiale isolante

PVC

tipo di accessori

EV017101