Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Trasformatori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 429 9
Cod. Produttore
EA 429 9
Cod. EAN
8012542369608

Informazioni di prodotto

TSR Bell and buzzer

Documentazione tecnica

Bell characterized by discontinuous use through one or more pushbuttons, suitable for public and tertiary acoustic signalling.

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

max. potenza dissipata

5.5 W

lunghezza

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

tensione primaria

230 V

prodotto Sustainable