Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120947
Cod. Produttore
P01120947
Cod. EAN
3760171417799

Informazioni di prodotto

F407 MULTIMETRO A PINZA 1000AAC/1500A DC

Documentazione tecnica

F407 multimetro a pinza digitale potenza e armoniche, trms ac+dc, bluetooth. misure in trms ac+dc. display lcd 10.000 pt, retroilluminato. banda passante tensione: da 10hz a 3khz. banda passante corrente e potenza: da 10hz a 2khz - 1000a. diametro di serraggio: 48 mm. misure di potenza mono e trifase (w, var, va, pf, dpf). frequenza in tensione e corrente. resistenza: da 1 a 100k. analisi armoniche fino alla 25ma e thd. altre funzioni: true inrush, ripple, hold, min, max, peak+, peak-, continuità sonora e test diodo. memoria interna per registrazione dati di misura. interfaccia comunicazione bluetooth. software pc power analyser transfer incluso. categoria sicurezza en 61010 1000v cat. iv - 1000v cat. iii.

Produttore

F407 MULTIMETRO A PINZA 1000A AC/1500A DC, POTENZA, ARMONICHE