Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-376 FC
Cod. Produttore
FLUKE-376 FC
Cod. EAN
0095969798396

Informazioni di prodotto

Fluke 376FC Multimetro a pinza 1000A, 1000V AC/DC, TRMS, iFlex 2500A AC, datalogger, frequenza, Fluke Connect
Il modello Fluke 376 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect.; il che comporta i seguenti vantaggi: Registrazione delle misurazioni e degli andamenti per individuare guasti intermittenti. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect® Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android Il modello Fluke 376 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 376.

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

tensione massima categoria circuito di misura

600