Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD4PA24
Cod. Produttore
XD4PA24
Cod. EAN
3389110887433

Informazioni di prodotto

Corpo per manipolatore 4 direzioni Ø22 - 5 posizioni on ritorno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il manipolatore Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo di ritorno al centro in 4 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. Ha 4 contatti NO ( 1 per direzione) e una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia versatile e intuitiva per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

con ritorno in posizione zero

con anello frontale

numero di stadi di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

1

lunghezza del joystick

54 mm

numero di posizioni di commutazione

4

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Manipolatore Controller Joystick a 4 Assi

(pz.)