Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD390100120060
Cod. Produttore
390100120060
Cod. EAN
8012823390000

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1NO MORS.PUSH-IN

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: AC/DC Volt AC: 12 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

12 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

12 V

apparecchio completo con base

corrente nominale

6

larghezza

6.2 mm

profondità

87.2 mm

altezza

87 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 12 V