Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD720180240000P
Cod. Produttore
720180240000PQA
Cod. EAN
8012823378220

Informazioni di prodotto

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...150KOHM 1CO
Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20

principio di misura fisico

conduttivo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

sensibilità di intervento regolabile

min. ritardo all’attrazione impostabile

0.5 s

max. ritardo all’attrazione ammesso

7 s

larghezza

35 mm

numero di ingressi elettrodi

3

altezza

84 mm

profondità

54.6 mm

numero di contatti invertitori

1