Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08536
Cod. Produttore
08536
Cod. EAN
8007352041240

Informazioni di prodotto

Placca 2M allum. viti oro
Placca 2 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio con viti, oro. Per supporto 08531

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

codice RAL (simile)

1035

larghezza

120 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2