Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08531.S
Cod. Produttore
08531.S
Cod. EAN
8007352016279

Informazioni di prodotto

Supporto 3M speciali viti
Supporto 3 moduli speciali, con viti per scatole da incasso rettangolari unificate o da parete 09968, 09973, 09974, nero

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

esecuzione

incassato

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

dietro

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per installazione a incasso

con viti

montaggio a incasso

Produttore

Supporto 3 moduli speciali con viti nero

(pz.)