Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC781
Cod. Produttore
C781
Cod. EAN
0095969048415

Informazioni di prodotto

Fluke C781 Custodia morbida con tasca esterna 26.9x14.1x9cm
Fluke C781 Borsa per multimetro prodotto professionale per installatori elettrici.

larghezza

141 mm

esecuzione

borsa

altezza

269 mm

profondità

90 mm

materiale

plastica