Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02815
Cod. Produttore
B02815
Cod. EAN
8015892600575

Informazioni di prodotto

ADATT. RJ45 AVAYA WT ADATT. TIPO AVAYA

Documentazione tecnica

ADATT. RJ45 AVAYA WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

anello portante

codice RAL (simile)

9010

profondità dell'apparecchio

23 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

campo per dicitura

con campo per dicitura

composizione

elemento base

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

ADATT. RJ45 AVAYA WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO