Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi Portatili e cantiere /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
11
Flusso Nominale
1080
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
WG - Wall Grazing
Alimentatore
Elettronico
Tensione
24
dimmerabile
SI
protocollo
PWM
Disponibile
NO
Grado di protezione IP
IP66
Grado di protezione IK
IK05
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
1585x37x38
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Cod. Rexel: GU3.BD15.015.0 Cod. Produttore: 3.BD15.015.0 Cod. EAN: 8025550215263
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: MEFA62675 Cod. Produttore: 62675 Cod. EAN: 8015450169506
Cod. Rexel: MEFA62674 Cod. Produttore: 62674 Cod. EAN: 8015450169490
Cod. Rexel: MEFA62676 Cod. Produttore: 62676 Cod. EAN: 8015450177051
Cod. Rexel: ZC306/10 Cod. Produttore: 306/10 Cod. EAN: 8057685923065
Cod. Rexel: ZC328 230V Cod. Produttore: 328 230V Cod. EAN: 8057685923171
Cod. Rexel: ZC1037 Cod. Produttore: 1037 Cod. EAN: 8057685921054
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te