Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Parafulmini e Messa a Terra /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
lunghezza/altezza
1500 mm
diametro
16.0 mm 16.0 mm
esecuzione
asta di captazione con flangia di connessione
materiale
acciaio
superficie
zincato a caldo
lunghezza
16 mm
con fori di collegamento
Cod. Rexel: DEH952110 Cod. Produttore: 952110 Cod. EAN: 4013364108417
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: DEH950530 Cod. Produttore: 950530 Cod. EAN: 4013364152960
Cod. Rexel: DEH900451 Cod. Produttore: 900451 Cod. EAN: 6942299502329
Cod. Rexel: DEH900456 Cod. Produttore: 900456 Cod. EAN: 6942299502336
Cod. Rexel: DEH952565 Cod. Produttore: 952565 Cod. EAN: 4013364327719
Cod. Rexel: CP1003178 Cod. Produttore: 1003178 Cod. EAN: 4012195001454
Cod. Rexel: CP1197282 Cod. Produttore: 1197282 Cod. EAN: 4012195083290
Cod. Rexel: CP1160583 Cod. Produttore: 1160583 Cod. EAN: 4012195064930
Cod. Rexel: CP1162349 Cod. Produttore: 1162349 Cod. EAN: 4012195067214
Cod. Rexel: CP1009044 Cod. Produttore: 1009044 Cod. EAN: 4012195007579
Cod. Rexel: CP1009192 Cod. Produttore: 1009192 Cod. EAN: 4012195008118
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te