Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Protezione Sovratensioni - Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Scaricatore di sovratensione multipolare in esecuzione stretta. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici in bassa tensione.
Limitatore di sovratensione per l’utilizzo in sistemi TT e TN (circuito 1 + 1).
forma della rete TN
forma della rete TT
numero di conduttori (esclusa terra)
2
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
230 V
tensione permanente AC max.
340 V
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
dimensione
2 UM
livello di protezione
1.5 kV
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
25 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
16 mm²
segnalazione nell’apparecchio
ottico
classe di prova tipo 2
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: DEH952110 Cod. Produttore: 952110 Cod. EAN: 4013364108417
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: DEH950530 Cod. Produttore: 950530 Cod. EAN: 4013364152960
Cod. Rexel: DEH900456 Cod. Produttore: 900456 Cod. EAN: 6942299502336
Cod. Rexel: DEH952565 Cod. Produttore: 952565 Cod. EAN: 4013364327719
Cod. Rexel: ELOVR023N40275 Cod. Produttore: OVR023N40275 Cod. EAN: 3660308519931
Cod. Rexel: ELOVR023N4027ST Cod. Produttore: OVR023N40275STS Cod. EAN: 3660308525260
Cod. Rexel: MGA9L16294 Cod. Produttore: A9L16294 Cod. EAN: 3606480387067
Cod. Rexel: MGA9L16297 Cod. Produttore: A9L16297 Cod. EAN: 3606480387098
Cod. Rexel: MGA9L16618 Cod. Produttore: A9L16618 Cod. EAN: 3606480387197
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te