Prodotti / Distribuzione elettrica / Apparecchiature ed automatismi industriali /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103440
Cod. Produttore
103440
Cod. EAN
4013364105805

Informazioni di prodotto

Asta di capt.tub.D16/10mm L3000mm AlMgSi

Documentazione tecnica

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

3000 mm

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L3000MM A