Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103460
Cod. Produttore
103460
Cod. EAN
4013364105829

Informazioni di prodotto

Asta di capt.tub.D16/10mm L4000mm AlMgSi

Documentazione tecnica

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

4000 mm

lunghezza

4000