Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103211
Cod. Produttore
103211
Cod. EAN
4013364078529

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L1500mmAlMgSi

Documentazione tecnica

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1500 mm

lunghezza

1500