Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC137949HTC
Cod. Produttore
137949HTC
Cod. EAN
8010703150607

Informazioni di prodotto

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

22 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

BCC 126 BALLAST ELETTRONICO