Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC137963
Cod. Produttore
137963
Cod. EAN
8010703150263

Informazioni di prodotto

Reattori elettronici lineari multilampada-multipotenza.
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

30 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

BTL8 236 BALLAST ELETTRONICO