Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE391-90101
Cod. Produttore
391-90101
Cod. EAN
4031026405902

Informazioni di prodotto

Cartuccia gas P445
P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori CHG900 e E4500. Tempo di operativitià 90 minuti. Butano + Propano + 26%Propilene. Gas in forma schiumosa per permettere operatività sottosopra (360°). Contenitore da 18 bar in acciaio riciclabile. Valvola filettata autosigillante da 7/16'' conforme a EN417. Non-ricaricabile. Qualificata per temperature fino ad un minimo di -8°C. P445 cartuccia di gas compatibile con i riscaldatori ad aria calda HellermannTyton CHG900 e E4500.

Serie

CHG900