Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 85 °C
senza alogeni
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
omologazione UL
diametro max. del fascio
77 mm
larghezza della banda
3.5 mm
forza portante minima
130 N
lunghezza nastro
280 mm
spessore nastro
1.3 mm
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
superficie
non trattato
qualità del materiale
poliammide PA
materiale
plastica
esecuzione
con dentatura interna
colore
nero
temperatura d’esercizio
-15
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: MEHE111-03077 Cod. Produttore: 111-03077 Cod. EAN: 5022660344312
Cod. Rexel: MEHE120-50009 Cod. Produttore: 120-50009 Cod. EAN: 4031026216089
Cod. Rexel: MEHE111-00829 Cod. Produttore: 111-00829 Cod. EAN: 5022660330681
Cod. Rexel: MEHE111-00290 Cod. Produttore: 111-00290 Cod. EAN: 5022660311994
Cod. Rexel: MEHE111-00289 Cod. Produttore: 111-00289 Cod. EAN: 5022660312595
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te