Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCB712
Cod. Produttore
CB712
Cod. EAN
8017963066082

Informazioni di prodotto

CBD.50/P MORSETTO PASSANTE
Aggancio possibile su guida G32.

corrente nominale In

150 A

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

lunghezza

57 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 50 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio