Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037102
Cod. Produttore
037102
Cod. EAN
3245060371029

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto per neutro 6mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 6 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 8mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 10 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

numero di piani

1

corrente nominale In

41 A

lunghezza

52.5 mm

tensione di dimensionamento

800 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

colore

blu

altezza

46.5

profondità

52.5

larghezza

8