Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251514
Cod. Produttore
1568251514
Cod. EAN
4008190049065

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 2.5 - 5 mm, 4.2 mm, Caratteri stampati: Numeri, 4, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo

Documentazione tecnica

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

esecuzione

forma a rullo

tipo

a parete media

materiale

plastica

diametro filo

1.5 mm 4 mm

diametro del cavo

1 mm 5 mm

lunghezza

3 mm

larghezza

4.2 mm

colore

giallo

stampa

cifre

Serie

CableLine

Produttore

CLI C 1-3 GE/SW 4 CD

(pz.)