Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038212
Cod. Produttore
038212
Cod. EAN
3245060382124

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 2 sez. 0,5-1,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 2. Colore rosso. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

diametro del cavo

2 mm 3.2 mm

diametro filo

0.8 mm 1.4 mm

con casella di testo

lunghezza

5 mm

larghezza

3 mm

materiale

plastica

stampa

cifre

esecuzione

forma di graffetta

colore

rosso

tipo di montaggio

bloccare

Produttore

CAB3-CIFRA 2 SEZ. 0,5-1,5MMQ

(pz.) Quantità minima: 1200 pz.
Qta imballo: 1200 pz.