Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261502
Cod. Produttore
1568261502
Cod. EAN
4008190128104

Informazioni di prodotto

Sistema di codifica cavi, 4 - 10 mm, 7 mm, Caratteri stampati: Numeri, 0, PVC, flessibile, senza cadmio, giallo

Documentazione tecnica

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

esecuzione

forma a rullo

tipo

a parete media

materiale

plastica

diametro filo

2.5 mm 16 mm

diametro del cavo

4 mm 10 mm

lunghezza

4 mm

larghezza

7 mm

colore

giallo

stampa

cifre

Serie

CableLine