Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01850
Cod. Produttore
B01850
Cod. EAN
8015892018509

Informazioni di prodotto

TA-N 80X40 W CAN.PAR.P.APP.

Documentazione tecnica

TA-N 80x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

2520 mm²

larghezza

80 mm

numero di pareti divisorie innestabili

2

film protettivo

altezza

40 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

Conforme a EN 50085-2-1.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m