Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD103282300000
Cod. Produttore
103282300000
Cod. EAN
8012823236698

Informazioni di prodotto

CREPUSCOLARE PALO 2NO BIPOL 16A 80LUX
Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: A parete colore: bianco senza alogeni: sì Trattamento superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. Materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì Tipo superficie: opaco Adatto per classe di protezione (IP): IP54 Accessori: Staffa e piastrina monta palo

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione del sensore

fotocellula incorporata

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

apparente

colore

Bianco

superficie

non trattato

temperatura d’esercizio

-30 °C

luminosità di disinserzione

1 lx

luminosità di accensione

1 lx

senza alogeni

trasparente

carico C

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

max. potenza di interruzione

3700 W

codice RAL (simile)

7035

tensione nominale

230 V

ritardo di inserzione

15 s

ritardo di disinserzione

30 s

Produttore

Crepuscolare Palo 2No Bipolare 16A 80Lux

(pz.)