Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Protezione Sovratensioni - Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16297
Cod. Produttore
A9L16297
Cod. EAN
3606480387098

Informazioni di prodotto

SPD Interruttore Integr. iQuick PRD20r 3P+N 5kA ripor. estraibile Tipo 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo scaricatore Acti9 iQuick PRD20r protegge le installazioni residenziali e di edifici piuttosto grandi 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Il potere di interruzione integrato Isc è di 25 kA. Questo Acti9 iQuick PRD20r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La corrente di scarica massima di Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 5 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 264VAC tra il neutro e la terra, ed è 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è minore o uguale a 1,5 kV. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune è minore o uguale a 1,5 kV tra la fase e la terra o tra il neutro e la terra. La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni sono (W) 131,5 mm x (H) 103,8 mm x (D) 75,9 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 15. Il peso è 810 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 e IEC 61643-11:2011.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

numero di conduttori (esclusa terra)

3

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

forma della rete TN-S

livello di protezione N-PE

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

350 V

con contatto telecomunicazioni

forma della rete TT

livello di protezione

1.5 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

Prodotti Green

Si

Produttore

IQUICK PRD20R 3P+N 5KA RIPOR. ESTR

(pz.)