Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBT4S-C0
Cod. Produttore
BT4S-C0
Cod. EAN
0074983412280

Informazioni di prodotto

Barb Tie, Blk,UV PA6.6,384x4.7mm,222N, PK100
The BT4S-C0 Dome-Top® barb ty, features a unique patented design with its round smooth edges. Paired with the stainless steel locking barb, these cable ties provide consistent performance, reliability and infinite adjustability through the entire bundle range. Standard cross section, 15.1” (384mm) length. Appropriate for Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6 with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 100.

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

384.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

-60 °C 85 °C

materiale

plastica con pigmenti metallici

spessore nastro

1.3 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102.0 mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.7 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA LINGUETTA METAL,384MM, NER

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.