Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC23
Cod. Produttore
C23
Cod. EAN
0095969130073

Informazioni di prodotto

Fluke C23 Custodia morbida 22.5x9.5x5.8cm
Fluke C23: morbida custodia con cerniera ed esterno in materiale vinilico resistente. Dispone di un passante per cintura e di una tasca interna per conservare puntali o piccoli accessori.

larghezza

95 mm

esecuzione

borsa

altezza

225 mm

profondità

58 mm

materiale

plastica