Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKCXT280
Cod. Produttore
CXT280
Cod. EAN
0095969472951

Informazioni di prodotto

Fluke CXT280 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm
Infrangibile; impermeabile; ermetica; resistente alla polvere; agli agenti chimici e alla corrosione.

larghezza

260 mm

esecuzione

valigia

altezza

283 mm

profondità

135 mm

materiale

plastica