Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5110002200
Cod. Produttore
5110002200
Cod. EAN
8413893001429

Informazioni di prodotto

HXM-250

Documentazione tecnica

Ventilatori elicoidali per installazione a parete in acciaio zincato, protetto dalla corrosione con una verniciatura al poliestere anticorrosiva e motore monofase 50/60Hz, in alluminio iniettato.

Motore
Modelli HXM-200 a HXM-350:
Motore monofase 50/60Hz, IP44, classe B, regolabili per variazione di tensione, con protezione termica, cuscinetti a sfera e cavo di collegamento da 50 cm.
Senza cavo di collegamento incorporato.
Marca S&P modello HXM-250 *230V 50-60HZ*

altezza

333

materiale della scatola

acciaio trattato 0

larghezza

333

con protezione termica

0

collegamento elettrico

cavo 0

comando

EV022066 0