Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BX59.774.0
Cod. Produttore
3.BX59.774.0
Cod. EAN
8025550517206

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE ESTERNI 5 LED WARM WHITE SP
INC.LASER BLADE ESTERNI 5 LED WARM
Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

158x49x65

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Incasso a soffitto rettangolare IP65, corpo piccolo, Led Warm White, Ottica Spot