Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02823
Cod. Produttore
B02823
Cod. EAN
8015892614411

Informazioni di prodotto

INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT

Documentazione tecnica

INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

larghezza in unità di suddivisione

1

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

Produttore

INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO