Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Stagni /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04000
Cod. Produttore
B04000
Cod. EAN
8015892040005

Informazioni di prodotto

IP40 STD04GRI CEN PARETE

Documentazione tecnica

IP40 STD 04 GRI Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

110 mm

altezza

140 mm

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di file

1

profondità di incasso

86 mm

barra DIN

profondità

86 mm

profondità interna

86 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Produttore

IP40 STD 04 GRI Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO