Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CE024
Cod. Produttore
DL1CE024
Cod. EAN
3389110300307

Informazioni di prodotto

Lampadina a incandescenza - BA 9S - 24V 2 W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo LED integrato con base BA9s è progettato per essere un indicatore luminoso a lunga durata con una soluzione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

lampada a incandescenza

base

BA9s

forma della lampada

forma a pera

tensione della lampada

24 V

diametro

11 mm

lunghezza totale

28 mm