Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CF220
Cod. Produttore
DL1CF220
Cod. EAN
3389110333442

Informazioni di prodotto

Lampadina NEON - BA - 230-240V 2,6 W

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampadina al neon Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 230 Vca. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 Questa lampadina al neon è stata progettata per essere un indicatore luminoso a lunga durata, per funzioni di segnalazione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

base

BA9s

forma della lampada

forma a pera

potenza della lampada

2.6 W

lunghezza totale

28 mm

diametro

11 mm

adatto per scopi di visualizzazione

tensione della lampada

230 V 230 V