Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CJ0246
Cod. Produttore
DL1CJ0246
Cod. EAN
3389110910537

Informazioni di prodotto

Lampadina LED blu - BA 9S - 24 VAC CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce blu. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

classe di efficienza energetica

A++

tensione nominale

24 V

base

BA9s

colore

blu

esecuzione vetro/copertura

chiaro

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

Serie

Harmony_XB4_ZB4