Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1CJ0483
Cod. Produttore
DL1CJ0483
Cod. EAN
3389110664294

Informazioni di prodotto

Lampadina LED verde - BA 9S - 48 VAC CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48 V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce verde. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.

colore

verde

base

BA9s

forma della lampada

forma a pera

corpo luminoso

LED

tensione della lampada

48 V 48 V

tecnologia

LED

Serie

Harmony_XB4_ZB4