Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216378
Cod. Produttore
216378
Cod. EAN
4015082163785

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Elemento di contatto, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Grandezza: NZM1/2/3/4, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Descrizione contatto ausiliario di segnalazione sgancio HIA: Segnalazione generale di sgancio „+“ in caso di sgancio ad opera di sganciatori di tensione, sganciatori termici, sganciatori di corto circuito, e in caso di impiego di modulo di protezione differenziale per la corrente di guasto., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM1, 2, 3: un contatto ausiliario di sgancio è inseribile a clip nell'interruttore automatico di potenza., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM4: fino a due contatti ausiliari di sgancio sono inseribili a clip nell'interruttore automatico di potenza., Sono possibili le combinazioni desiderate dei tipi di contatti ausiliari., Non impiegabile in combinazione con sezionatore di potenza PN…, Contrassegno sull'interruttore: HIA, Contrassegno sul blocco FI: HIAFI., Utilizzando il contatto ausiliario di segnalazione sgancio nel blocco FI il contatto di apertura funzione come contatto di chiusura e il contatto di chiusura come contatto di apertura., Descrizione contatto ausiliario normale HIN: Replicano la posizione dei contatti principali Svolge operazioni di segnalazione e di interblocco, Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM1: un contatto ausiliario normale è inseribile a clip nell'interruttore automatico di potenza., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM2: fino a due contatti ausiliari normali sono inseribili a clip nell'interruttore automatico di potenza., Impiego con interruttore automatico di potenza grandezza NZM3, 4: fino a tre contatti ausiliari normali sono inseribili a clip nell'interruttore automatico di potenza., Sono possibili le combinazioni desiderate dei tipi di contatti ausiliari., Contrassegno sull'interruttore: HIN, In caso di combinazione con comando a distanza NZM-XR... lo spazion di installazione a destra per i contatti ausiliari normali HIN è equipaggiabile solo con contatti singoli., utilizzo con: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

numero di contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

inseribile e integrabile

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Serie

Moeller_series